Referencias
Beta Tools:89MQ 14
Rubix:798164976000
fabricante:000890114
EAN:8014230102771



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 14-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 € Sin IVA
/ unidad
63,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
