Referencias
Beta Tools:78 80
Rubix:798165547000
fabricante:000780080
EAN:8014230023113



Documentos
Detalles de producto : 78 80-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x126x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4800 g |
| Apertura | 80 |
| Longitud | 350 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,20 € Sin IVA
/ unidad
382,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
