Referencias
Beta Tools:52 28
Rubix:798164895000
fabricante:000520028
EAN:8014230021416



Documentos
Detalles de producto : 52 28-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Apertura | 28 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
