142 15-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 15
Rubix:798166216000
fabricante:001420015
EAN:8014230362182



Documentos
Detalles de producto : 142 15-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 143 g |
| Apertura | 15 |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
