JUEGO 6 U. LLAVES TORX INVIOLABLE RESISTORX T10-40
89.JP - Juegos de llaves macho acodadas Torx® en estuche
Ver información técnicaReferencias
Facom:89R.JP6
Rubix:798075162000
EAN:3148517307834



Detalles de producto : JUEGO 6 U. LLAVES TORX INVIOLABLE RESISTORX T10-40
• Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®. • Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 89 : Llaves macho Torx®. - 89L: Llaves macho Torx® largas. - 89R: Llaves macho Resistorx®. - 89S: Llaves macho Torx® largas - huellas esféricas.
6 LLAVES MACHO TORX
Cualidades
• Meets the Torx® and Resistorx® specifications. • Keys in a compact holder with opening part, in which the desired size is quickly found. • Sets available with 4 types of keys:-89: Torx® keys.-89L: Long Torx® keys.-89R: Resistorx® keys.-89S: Long Torx® keys-ball head
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x55x20 mm |
| Peso con embalaje | 94 g |
| Número de elementos | 6 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,91 € Sin IVA
/ unidad
77,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días