BE-8975

Juego de llaves en L TORX® plegable con recubrimiento fosfatado - 8 piezas

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-8975
Rubix:798211613000
EAN:7314150056576
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-8975


Juego de llaves en L anguladas para tornillos Torx, 8 piezas. En un soporte cómodo y resistente. Adecuado para múltiples posiciones. Tope a 270°, generalmente utilizado para giros extremos. Especialmente diseñado para poder seguir apretando de forma continua, lo que ahorra tiempo. Fácil de llevar en el bolsillo del pantalón. Embalaje con tarjeta colgante.

Cualidades

In high quality impact resistant folder|Allows many different working positions|Positive stop at 270º degrees for maximum leverage|In blister packaging

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Número de elementos8
Huellaperfil torx
37,52 € Sin IVA
/ unidad
45,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días