44-3 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS

Extractor modelo robusto 2 brazos tamaño 1

Ver información técnica

Referencias

Kukko:44-3
Rubix:798320294000
EAN:4021176016288
brand logo

Detalles de producto : 44-3 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS


Extractor, de dos brazos, forjado en estampa, modelo 44

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto.

Aplicación: modelo robusto especial para la extracción de ruedas dentadas, piñones, rodamientos de bolas, poleas de transmisión, etc. atascados.

Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.

Información técnica


Atributos
187,20 € Sin IVA
/ unidad
226,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días