Referencias
Bahco:K20TORX-T25
Rubix:798584438000
EAN:7314151825799

Detalles de producto : K20TORX-T25
Con rosca para atornillador con cargador, rosca 10-32NF 2A (Duofast). Por ejemplo, alimentador Duofast en atornilladores BOSCH, FEIN, MAKITA o atornillador con cargador HOLZ-HER. Acabado: gris acero, engrasado. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para puntas.
Bits for Torx® screws
Cualidades
Threaded Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 44.5 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Longitud | 44.5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,56 € Sin IVA
/ unidad
11,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días