Referencias
Facom:EH.002
Rubix:798528417000
EAN:3148510231549



Detalles de producto : EH.002 PUNTA MACHO
• Para atornillado manual de precisión.
• Arrastre 4 mm.
• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
• Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM HEXA - 2MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x5x5 mm |
| Peso con embalaje | 2 g |
| Longitud | 28 mm |
| Tamaño de huella | 2 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,32 € Sin IVA
/ unidad
11,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días