PUNTA ATORNILLADOR 5/16 T25 L EX.225L

EX.2 - Puntas estándar serie 2 para tornillos Torx®

Ver información técnica

Referencias

Facom:EX.225L
Rubix:798500916000
EAN:3148510258225
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Tamaño de huella25
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA ATORNILLADOR 5/16 T25 L EX.225L


• Conforme con las especificaciones Torx®. • Para atornillado manual. • Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA LARGA 1/4 TORX - T25

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x10x10 mm
Peso con embalaje16 g
Longitud70 mm
Tamaño de huella25
Huellaperfil torx
Acabadosatén/cromo
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días