8004 B LLAVE DE CARRACA ZYKLOP METAL-SWITCH CON MANGO DELGADO Y MACHO DE 3/8p

8004 B Zyklop Metal carraca con palanca de conmutación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05004034001
Rubix:798438131000
EAN:4013288174048
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud222 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8004 B LLAVE DE CARRACA ZYKLOP METAL-SWITCH CON MANGO DELGADO Y MACHO DE 3/8p


Llave carraca insertable cuadradillo pasante de 3/8" Zyklop Metal Switch

Características: carraca íntegramente de metal de cromo molibdeno, forjada. Dentado fino, con ángulo de retorno particularmente pequeño. Extremadamente fina, con palanca larga para una buena accesibilidad a zonas estrechas y transferencia de altos pares de apriete, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Poco peso para una alta movilidad, gran resistencia.

Con palanca de cambio (Switch)

Cualidades

Cambio de sentido cómodo gracias a la palanca de conmutación
Carraca extremadamente delgada con palanca larga
Ángulo de retorno de solo 5°
Bloqueo seguro de vasos

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud222 mm
Peso327 g
80,23 € Sin IVA
/ unidad
97,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días