Referencias
Beta Tools:120 19
Rubix:798165564000
fabricante:001200019
EAN:8014230055343

Documentos
Detalles de producto : 120 19-LLAVES POLIGONALES DE TRINQUETE
Llaves poligonales de trinquete
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 185 mm |
| Tipo | llave de tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
