R.3/16EL VASO LARGO 1/4'' 12 CARAS
R.EL - Vasos 1/4" largos 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.3/16EL
Rubix:798527563000
EAN:3148510510804



Detalles de producto : R.3/16EL VASO LARGO 1/4'' 12 CARAS
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. • Alto nivel de rendimiento adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica. • Paredes delgadas para una mejor accesibilidad. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. REL.40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 LARGO 12C - 3/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 51x11x11 mm |
| Peso con embalaje | 15 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/16 '' |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 14 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,43 € Sin IVA
/ unidad
13,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
