LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 1 PUL 36 MM

Vaso llave de vaso de fuerza largo 1 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 075051
Rubix:799289439000
fabricante:750 L SW 36
EAN:4050623705505
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 1 PUL 36 MM


Pieza llave de vaso de fuerza de 1", larga

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power socket spanner bit 1", long 36mm

Información técnica


Atributos
50,26 Sin IVA
/ unidad
60,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días