731/100 36 731//100 HERRAMIENT AS ACOPLABLES DE BOCA FIJA
Llave de boca insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:731/100 36
Rubix:798439869000
fabricante:58211036
EAN:4018754238699




Documentos
Detalles de producto : 731/100 36 731//100 HERRAMIENT AS ACOPLABLES DE BOCA FIJA
Llave de boca insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x74x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 727 g |
| Apertura | 36 |
| Longitud | 74 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,10 € Sin IVA
/ unidad
117,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
