6060140 TX 4 E14XE18 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA PARA TORX EXTERIOR E14XE18
Llave 2 bocas estrella
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 4 E14xE18
Rubix:798179658000
fabricante:6060140
EAN:4010886606018

Detalles de producto : 6060140 TX 4 E14XE18 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA PARA TORX EXTERIOR E14XE18
Llave de estrella doble nº TX 4 para tornillos TORX® exterior
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, forma recta.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, forma recta.
Flat ring spanner for external TX E14xE18 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74 g |
|---|---|
| Apertura | 14x18 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
