910A 12-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 12
Rubix:798167582000
fabricante:009100012
EAN:8014230032436


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 910A 12-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,7 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Cuadrado | 9.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 31.7 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días