Referencias
Beta Tools:729L 65
Rubix:798166749000
fabricante:007290365
EAN:8014230030227


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 65-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x93x93 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2700 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.559 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 2376 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,65 € Sin IVA
/ unidad
214,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días