Referencias
Beta Tools:920B 13
Rubix:798167524000
fabricante:009200113
EAN:8014230034096

Detalles de producto : 920B 13-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
920 B13-HEX HAND SOCKETS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52,5 g |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 52.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
