Referencias
Bahco:A7400DZ-1/2
Rubix:798210808000
EAN:7314151759780


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18.4 mm |
| Longitud | 25.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : A7400DZ-1/2
Cualidades
•Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación en libre movimiento
Aplicable a tuercas y pernos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para funcionamiento con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
De pared delgada para una mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Aplicable a tuercas y pernos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para funcionamiento con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
De pared delgada para una mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18.4 mm |
| Longitud | 25.5 mm |
| Cuadrado | 17 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1/2 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 22 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días