Referencias

Bahco:6700SZ-7/32
Rubix:798211260000
EAN:7314151088125
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4' ''
Diámetro8.9 mm
Longitud24.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6700SZ-7/32


Vástago moleteado para giro manual con los dedos de tornillería de libre giro
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menos desgaste de la tornillería gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: Embalaje para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico

Cualidades

Vasos de cuadradillo 1/4" con perfil hexagonal imperial

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Adaptador de llave cuadrada1/4' ''
Diámetro8.9 mm
Longitud24.7 mm
Cuadrado11.9 mm
Diámetro (pulgadas)7/32 ''
Acabadopulido
Peso10 g
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días