Referencias
Beta Tools:728 33
Rubix:798166588000
fabricante:007280033
EAN:8014230029573


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 57 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 33-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.299 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 476 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días