VASO DE PUNTA 1/4 8740 A HF HEX-PLUS 7,0X100 MM
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonalagonañ con función retención
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003342001
Rubix:799278991000
fabricante:05003342001
EAN:4013288189554

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.5 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/4 8740 A HF HEX-PLUS 7,0X100 MM
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, con función de sujeción
De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.5 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 21 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días