Referencias
Bahco:K7406M-10
Rubix:798211644000
EAN:7314151844479


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : K7406M-10
Para usar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono interior
Norma de arrastre: DIN 3121-F 10, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono interior
Norma de arrastre: DIN 3121-F 10, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 3/8" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 54 mm |
| Cuadrado | 19 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 47 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días