Referencias
Facom:45.30
Rubix:798222292000
EAN:3148511051306



Documentos
Detalles de producto : LLAVE FIJA 1 BOCA DE 30 45.30
• Llaves fijas simple: la horquilla es más gruesa para los pares de apriete muy elevados. Ejemplos: obras públicas, obras ferroviarias, astilleros, agricultura, plataformas petroleras, construcciones metálicas. • Orificio de enganche en el extremo del mango: almacenamiento de las llaves en panel o enganche para evitar la pérdida o la caída. • Horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 30 a 75 mm. • Presentación: bruñido.
LLAVE FIJA SIMPLE 30MM
Aplicaciones
para pares muy elevados: obras públicas, ferrocarriles, construcciones metálicas, navales, agrícolas, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 339 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260x65x13 mm |
| Peso con embalaje | 353 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 € Sin IVA
/ unidad
21,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
