Rodamiento de bolas ranurado RHP 4203BTN, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4203BTN
Rubix:004203000003
fabricante:4203BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 4203BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € Sin IVA
/ unidad
34,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días