Rodamiento de bolas ranurado FAG 6032-2RSR, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6032-2RSR
Rubix:798188174000
fabricante:0386800680000
EAN:4026677880420
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6032-2RSR


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, con juntas de goma a ambos lados y una jaula de chapa de acero, es especialmente versátil. Las juntas de goma introducen una ligera resistencia adicional al giro, lo que aumenta ligeramente el par de resistencia. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy altas.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con juntas de estanqueidad de alta calidad, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como máquinas-herramienta, transmisiones mecánicas, cintas transportadoras o sistemas de aire acondicionado. Su versatilidad lo convierte en una elección acertada para diversos sectores industriales.

Información técnica


Atributos
Peso neto5470 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2rsr
Velocidad límite1440 rpm
Carga estática básica, radial - C0r136000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142000 N
954,29 € Sin IVA
/ unidad
1154,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas