Rodamiento de bolas ranurado FAG 6226-C4, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6226-C4
Rubix:006226004008
fabricante:0167219770040
EAN:4012801203937


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 6226.C4
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62 |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Velocidad límite | 3850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 146000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,54 € Sin IVA
/ unidad
739,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días