6080920 7 4 - LLAVE COMBINADA 4 MM

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 4
Rubix:798173062000
fabricante:6080920
EAN:4010886608098
brand logo

Resumen técnico

Apertura4
Longitud85 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6080920 7 4 - LLAVE COMBINADA 4 MM


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 4 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Apertura4
Longitud85 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
8,73 Sin IVA
/ unidad
10,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días