Referencias
Beta Tools:58 195
Rubix:798165529000
fabricante:000580195
EAN:8014230022772

Documentos
Detalles de producto : 58 195-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 800x392x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52800 g |
| Apertura | 195 |
| Longitud | 800 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5142,50 € Sin IVA
/ unidad
6222,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
