LLAVE ESTRELLA PLANA 27X29 59.27X29
59 - Llaves de estrella rectas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:59.27X29
Rubix:798472944000
EAN:3148511139509



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 27X29 59.27X29
• Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA RECTA 27X29MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 418 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 15x45x315 mm |
| Peso con embalaje | 418 g |
| Apertura | 27x29 |
| Longitud | 315 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,26 € Sin IVA
/ unidad
43,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días