Referencias
Stahlwille:40101313
Rubix:798259926000
EAN:4018754019212



Documentos
Detalles de producto : 40101313 14 13MM LLAVE COMBINA
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € Sin IVA
/ unidad
17,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días