Referencias
Beta Tools:99 98-100
Rubix:798167331000
fabricante:000990098
EAN:8014230026367

Documentos
Detalles de producto : 99 98-100-LLAVES DE GANCHO CON NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 356,5 g |
| Apertura | 98-100 |
| Longitud | 283 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
