LLAVE ESTRELLA GOLPE 46 MM
51B - Llaves de estrellas de golpe métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:51B.46
Rubix:798500658000
EAN:3662424001864

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA GOLPE 46 MM
• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos.
• Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm.
• Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 46MM
Cualidades
llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.
Aplicaciones
llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x70x30 mm |
| Peso con embalaje | 1222 g |
| Apertura | 46 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,84 € Sin IVA
/ unidad
134,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días