Referencias
Beta Tools:55BA 25X28
Rubix:798165495000
fabricante:000550819
EAN:8014230428673



Documentos
Detalles de producto : 55BA 25X28-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x70x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 356 g |
| Apertura | 25x28 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,50 € Sin IVA
/ unidad
298,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
