Referencias
Beta Tools:55BA 24X27
Rubix:798165494000
fabricante:000550818
EAN:8014230573618



Documentos
Detalles de producto : 55BA 24X27-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 266x104x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 363 g |
| Apertura | 24x27 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,95 € Sin IVA
/ unidad
274,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
