1746863 2133 9 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 9 MM

Llave de vaso 3 C grip - 2133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2133 9
Rubix:798174342000
fabricante:1746863
EAN:4010886841051
brand logo

Resumen técnico

Apertura9
Longitud235 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1746863 2133 9 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 9 MM


Destornillador para tuercas con mango 3C 9 mm Según DIN 3125, ISO 2725-1 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de la cabeza 25 mm, longitud de la hoja 125 mm A partir de 10 mm con cabezal hexagonal Hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Peso neto168 g
Apertura9
Longitud235 mm
Tipollave de vaso
Acabadocromado
13,99 € Sin IVA
/ unidad
16,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días