91 65-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 65
Rubix:798166269000
fabricante:000910065
EAN:8014230024424



Detalles de producto : 91 65-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x98x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2548 g |
| Apertura | 65 |
| Longitud | 355 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,98 € Sin IVA
/ unidad
229,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
