467.12SLS LLAVE COMBINADA CARRACA DE 12

467.SLS - Llaves mixtas estándar con trinquete métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:467.12SLS
Rubix:798629869000
EAN:3662424027888
brand logo
Resumen técnico
Apertura12
Longitud171 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467.12SLS LLAVE COMBINADA CARRACA DE 12


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.12SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)173x25x12 mm
Peso con embalaje102 g
Apertura12
Longitud171 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 Sin IVA
/ unidad
46,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días