6480000 306 2.1/4AF - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 2.1/4p

Llave de anillo de impacto 306 (AF) - medida en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:306 2.1/4AF
Rubix:798177946000
fabricante:6480000
EAN:4010886648001
brand logo

Resumen técnico

Longitud270 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6480000 306 2.1/4AF - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 2.1/4p



• para trabajo particularmente pesado
• hasta una longitud de 435 mm en acero cromo-vanadio 31CrV3, a partir de una longitud de 480 mm en acero C35
• medidas especiales disponibles bajo pedido
Ring slogging spanner 2.1/4" Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto1397 g
Longitud270 mm
Tipollave de caja
129,19 € Sin IVA
/ unidad
156,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días