Referencias
Bahco:29M-15
Rubix:798211094000
EAN:7314150122363

Detalles de producto : 29M-15
Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.
Cualidades
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Apertura | 15 |
| Longitud | 187 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 21.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,11 € Sin IVA
/ unidad
20,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días