Referencias
Gedore:534 14
Rubix:798175500000
fabricante:6512490
EAN:4010886651247

Detalles de producto : 6512490 534 14 - LLAVE COMBINADA ARTICULADA 14 MM
Llave de vaso de boca
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Llave combinada de cabeza giratoria 14 mm Modelo Slim, con llave de vaso de movimiento libre Con orificio para barras tommy 26 D y 26 RS (pedir por separado) Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151 g |
|---|---|
| Apertura | 14 |
| Longitud | 218 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € Sin IVA
/ unidad
37,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días