Referencias
Beta Tools:55 12X14
Rubix:798166177000
fabricante:000550045
EAN:8014230021713



Documentos
Detalles de producto : 55 12X14-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62,5 g |
| Apertura | 12x14 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
