Referencias
Beta Tools:55 12X13
Rubix:798166176000
fabricante:000550042
EAN:8014230021706



Documentos
Detalles de producto : 55 12X13-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,2 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
