Referencias
Beta Tools:78 165
Rubix:798166232000
fabricante:000780165
EAN:8014230023281



Documentos
Detalles de producto : 78 165-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 650x265x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28050 g |
| Apertura | 165 |
| Longitud | 650 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3434,00 € Sin IVA
/ unidad
4155,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
