Referencias
Facom:105.375
Rubix:798530469000
EAN:3148511313602

Documentos
Detalles de producto : 105.375 LLAVE CREMALLERA
• Llaves robustas de gran abertura para los trabajos pesados. Ejemplos: construcción, agricultura, obras públicas.
• Gama de 3 llaves: aberturas máximas de 60 - 70 - 80 mm.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE CREMALLERA 80MM
Aplicaciones
Construcción, agricultura, obras públicas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1570 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 374x83x22 mm |
| Peso con embalaje | 1524 g |
| Apertura | 80 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,97 € Sin IVA
/ unidad
93,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días