Referencias
Beta Tools:52 21
Rubix:798164888000
fabricante:000520021
EAN:8014230021348



Documentos
Detalles de producto : 52 21-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125,4 g |
| Apertura | 21 |
| Longitud | 175 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € Sin IVA
/ unidad
19,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
