Referencias
Beta Tools:89MQ 13
Rubix:798164975000
fabricante:000890113
EAN:8014230102764



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 13-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
