Referencias
Beta Tools:83AS 9/16X5/8
Rubix:798166358000
fabricante:000830114
EAN:8014230023663



Documentos
Detalles de producto : 83AS 9/16X5/8-LL POLIGON. DE MEDIA LUNA
Llaves poligonales dobles de media luna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101,5 g |
| Longitud | 183 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
