Referencias
Beta Tools:53 55
Rubix:798166154000
fabricante:000530055
EAN:8014230055039



Documentos
Detalles de producto : 53 55-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 470x120x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1314 g |
| Apertura | 55 |
| Longitud | 457 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,73 € Sin IVA
/ unidad
101,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
